WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 301 ... 400 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus narancssárga SX107992 - 793-511/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332724173
Sonepar cikkszám
SX107992
Gyártói cikkszám
793-511/000-012
Gyártói típuskód
793-511/000-012
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 301 ... 400 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga