WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 301 ... 400 (1x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus kék SX108114 - 793-4611/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454502843
Sonepar cikkszám
SX108114
Gyártói cikkszám
793-4611/000-006
Gyártói típuskód
793-4611/000-006
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 301 ... 400 (1x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; kék