WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 31 ... 40 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX108024 - 793-505/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332782456
Sonepar cikkszám
SX108024
Gyártói cikkszám
793-505/000-005
Gyártói típuskód
793-505/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros