WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 31 ... 40 (10x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus sárga SX108120 - 793-4605/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454332570
Sonepar cikkszám
SX108120
Gyártói cikkszám
793-4605/000-002
Gyártói típuskód
793-4605/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; sárga