WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 4 (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107797 - 793-567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918185738
Sonepar cikkszám
SX107797
Gyártói cikkszám
793-567
Gyártói típuskód
793-567
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 4 (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér