WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 401, 403, 405, ..., 499 és 402, 404, 406, ..., 500 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108067 - 793-481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332589666
Sonepar cikkszám
SX108067
Gyártói cikkszám
793-481
Gyártói típuskód
793-481
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 401, 403, 405, ..., 499 és 402, 404, 406, ..., 500 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér