WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 41 ... 50 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus kék SX108019 - 793-506/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332782500
Sonepar cikkszám
SX108019
Gyártói cikkszám
793-506/000-006
Gyártói típuskód
793-506/000-006
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék