WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 410, 420 ... 500 (10 mindegyik) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható SX107866 - 793-5559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454817077
Sonepar cikkszám
SX107866
Gyártói cikkszám
793-5559
Gyártói típuskód
793-5559
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 410, 420 ... 500 (10 mindegyik); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér