WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 501, 503, 505, ..., 599 és 502, 504, 506, ..., 600 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108066 - 793-482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332589673
Sonepar cikkszám
SX108066
Gyártói cikkszám
793-482
Gyártói típuskód
793-482
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 501, 503, 505, ..., 599 és 502, 504, 506, ..., 600 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér