WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 501 ... 600 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus zöld SX107714 - 793-613/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332860123
Sonepar cikkszám
SX107714
Gyártói cikkszám
793-613/000-023
Gyártói típuskód
793-613/000-023
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 501 ... 600 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; zöld