WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED +/- (50x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX107901 - 793-552/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332771108
Sonepar cikkszám
SX107901
Gyártói cikkszám
793-552/000-005
Gyártói típuskód
793-552/000-005
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; +/- (50x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros