WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 51 ... 100 (2x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus narancssárga SX107726 - 793-607/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332662161
Sonepar cikkszám
SX107726
Gyártói cikkszám
793-607/000-012
Gyártói típuskód
793-607/000-012
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 100 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; narancssárga