WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 51 ... 60 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107789 - 793-569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143696371
Sonepar cikkszám
SX107789
Gyártói cikkszám
793-569
Gyártói típuskód
793-569
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 60 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér