WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 510, 520 ... 600 (10 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107840 - 793-560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332616454
Sonepar cikkszám
SX107840
Gyártói cikkszám
793-560
Gyártói típuskód
793-560
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 510, 520 ... 600 (10 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér