WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 601, 603, 605, ..., 699 és 602, 604, 606, ..., 700 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108065 - 793-483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332589680
Sonepar cikkszám
SX108065
Gyártói cikkszám
793-483
Gyártói típuskód
793-483
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 601, 603, 605, ..., 699 és 602, 604, 606, ..., 700 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér