WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 610, 620 ... 700 (10 mindegyik) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható SX108145 - 793-4561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454814793
Sonepar cikkszám
SX108145
Gyártói cikkszám
793-4561
Gyártói típuskód
793-4561
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 610, 620 ... 700 (10 mindegyik); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér