WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 701, 703, 705, ..., 799 és 702, 704, 706, ..., 800 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108064 - 793-484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332726528
Sonepar cikkszám
SX108064
Gyártói cikkszám
793-484
Gyártói típuskód
793-484
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 701, 703, 705, ..., 799 és 702, 704, 706, ..., 800 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér