WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 71 ... 80 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107775 - 793-571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143696418
Sonepar cikkszám
SX107775
Gyártói cikkszám
793-571
Gyártói típuskód
793-571
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 71 ... 80 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér