WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 710, 720 ... 800 (10 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107678 - 793-662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332714303
Sonepar cikkszám
SX107678
Gyártói cikkszám
793-662
Gyártói típuskód
793-662
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 710, 720 ... 800 (10 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér