WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 710, 720 ... 800 (10 mindegyik) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható SX108144 - 793-4562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454814809
Sonepar cikkszám
SX108144
Gyártói cikkszám
793-4562
Gyártói típuskód
793-4562
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 710, 720 ... 800 (10 mindegyik); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér