WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 810, 820 ... 900 (10 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107676 - 793-663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332714310
Sonepar cikkszám
SX107676
Gyártói cikkszám
793-663
Gyártói típuskód
793-663
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 810, 820 ... 900 (10 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér