WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 901 ... 1000 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107708 - 793-617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397315
Sonepar cikkszám
SX107708
Gyártói cikkszám
793-617
Gyártói típuskód
793-617
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 901 ... 1000 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér