WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 910, 920 ... 1000 (10 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus kék SX107673 - 793-664/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332783194
Sonepar cikkszám
SX107673
Gyártói cikkszám
793-664/000-006
Gyártói típuskód
793-664/000-006
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 910, 920 ... 1000 (10 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; kék