WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 910, 920 ... 1000 (10 mindegyik) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattinthat SX108142 - 793-4564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454814823
Sonepar cikkszám
SX108142
Gyártói cikkszám
793-4564
Gyártói típuskód
793-4564
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 910, 920 ... 1000 (10 mindegyik); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér