WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattinth SX107824 - 793-5643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454817138
Sonepar cikkszám
SX107824
Gyártói cikkszám
793-5643
Gyártói típuskód
793-5643
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér