WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED A1, A2, A1, A2, RL, - , RL, -) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható SX108054 - 793-4998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454816360
Sonepar cikkszám
SX108054
Gyártói cikkszám
793-4998
Gyártói típuskód
793-4998
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A1, A2, A1, A2, RL, - , RL, -); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér