WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED F6 (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus zöld SX108098 - 793-466/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454388515
Sonepar cikkszám
SX108098
Gyártói cikkszám
793-466/000-023
Gyártói típuskód
793-466/000-023
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; F6 (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; zöld