WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED Földelő sorkapocs szimbólum DIN 40771 szerint (10x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges j SX108057 - 793-4993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454816322
Sonepar cikkszám
SX108057
Gyártói cikkszám
793-4993
Gyártói típuskód
793-4993
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Földelő sorkapocs szimbólum DIN 40771 szerint (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér