WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED Ground (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus narancssárga SX107754 - 793-580/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454184193
Sonepar cikkszám
SX107754
Gyártói cikkszám
793-580/000-012
Gyártói típuskód
793-580/000-012
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Ground (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga