WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED Ground (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus zöld SX107753 - 793-580/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332874502
Sonepar cikkszám
SX107753
Gyártói cikkszám
793-580/000-023
Gyártói típuskód
793-580/000-023
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Ground (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; zöld