WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED Ground (100x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus sárga SX107793 - 793-5680/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454418526
Sonepar cikkszám
SX107793
Gyártói cikkszám
793-5680/000-002
Gyártói típuskód
793-5680/000-002
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Ground (100x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; sárga