WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1 (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX107763 - 793-574/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332744997
Sonepar cikkszám
SX107763
Gyártói cikkszám
793-574/000-005
Gyártói típuskód
793-574/000-005
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1 (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros