WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1 (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus szürke SX107762 - 793-574/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454184186
Sonepar cikkszám
SX107762
Gyártói cikkszám
793-574/000-007
Gyártói típuskód
793-574/000-007
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1 (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke