WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható t SX108075 - 793-472/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332011648
Sonepar cikkszám
SX108075
Gyártói cikkszám
793-472/000-024
Gyártói típuskód
793-472/000-024
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; ibolya