WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható t SX108077 - 793-472/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332618748
Sonepar cikkszám
SX108077
Gyártói cikkszám
793-472/000-012
Gyártói típuskód
793-472/000-012
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga