WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED Lin, Lin, , Lout, Lout, 24V, 11, 12,14 0V (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinth SX107634 - 793-997/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454398651
Sonepar cikkszám
SX107634
Gyártói cikkszám
793-997/000-006
Gyártói típuskód
793-997/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Lin, Lin, , Lout, Lout, 24V, 11, 12,14 0V (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; kék