WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107749 - 793-585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454250508
Sonepar cikkszám
SX107749
Gyártói cikkszám
793-585
Gyártói típuskód
793-585
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér