WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED PE (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus narancssárga SX107655 - 793-678/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332039253
Sonepar cikkszám
SX107655
Gyártói cikkszám
793-678/000-012
Gyártói típuskód
793-678/000-012
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PE (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; narancssárga