WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED PE (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus világoszöld SX107757 - 793-578/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918029551
Sonepar cikkszám
SX107757
Gyártói cikkszám
793-578/000-017
Gyártói típuskód
793-578/000-017
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PE (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld