WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED PEN (100x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX108087 - 793-4679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454815400
Sonepar cikkszám
SX108087
Gyártói cikkszám
793-4679
Gyártói típuskód
793-4679
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PEN (100x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér