WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED PEN (100x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107794 - 793-5679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454191962
Sonepar cikkszám
SX107794
Gyártói cikkszám
793-5679
Gyártói típuskód
793-5679
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PEN (100x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér