WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX107702 - 793-647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332733649
Sonepar cikkszám
SX107702
Gyártói cikkszám
793-647
Gyártói típuskód
793-647
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér