WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés B SX108156 - 793-4548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454560379
Sonepar cikkszám
SX108156
Gyártói cikkszám
793-4548
Gyártói típuskód
793-4548
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér