WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik) not stretchable Függ SX107701 - 793-649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332815475
Sonepar cikkszám
SX107701
Gyártói cikkszám
793-649
Gyártói típuskód
793-649
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér