WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik) nyújtható 4 mm-től 4 SX108155 - 793-4549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454814717
Sonepar cikkszám
SX108155
Gyártói cikkszám
793-4549
Gyártói típuskód
793-4549
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér