WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED T (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107651 - 793-683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332634588
Sonepar cikkszám
SX107651
Gyártói cikkszám
793-683
Gyártói típuskód
793-683
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; T (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér