WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED T (100x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX108128 - 793-4583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454814878
Sonepar cikkszám
SX108128
Gyártói cikkszám
793-4583
Gyártói típuskód
793-4583
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; T (100x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér