WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED T (100x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107844 - 793-5583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454315047
Sonepar cikkszám
SX107844
Gyártói cikkszám
793-5583
Gyártói típuskód
793-5583
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; T (100x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér