WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus n SX108073 - 793-474/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332618731
Sonepar cikkszám
SX108073
Gyártói cikkszám
793-474/000-012
Gyártói típuskód
793-474/000-012
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga