WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE / L1, L2, L3, N, PE not stretchable Függőleges jelölés Bepatti SX107662 - 793-673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332633963
Sonepar cikkszám
SX107662
Gyártói cikkszám
793-673
Gyártói típuskód
793-673
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE / L1, L2, L3, N, PE; not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér